EFSI-E44 375-750W375CF3.0 IC900 Eine Kombination aus Schrupp- und Schlicht-Vollhartmetallfräser mit variabler Teilung für ratterfreies Fräsen

Artikel-Nr.: L24180 2101
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie FINISHRED
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24180 2101
    EAN / GTIN 7291075017250
    Herstellernummer 5622715

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/8″ ,Nenndurchmesser 0.375″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
    • Eckfasenbreite (CHW): 0.016″
    • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
    • Cutting Diameter Tolerance: e8
    • Nenndurchmesser: 0.375″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.004 ″/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
    • Gesamtlänge (OAL): 3″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Aufnahmeschaft: Weldon

    Aus der gleichen Serie "FINISHRED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb